曜日別特売
VFS4200-4FZ-04N V Series(VFS4200) SMC 43519717

 

VFS4200-4FZ-04N V Series(VFS4200) SMC 43519717
VFS4200-4FZ-04N V Series(VFS4200) SMC 43519717

V Series(VFS4200)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
管接続口径
NPT1/2
ねじの種類
NPT
注文コード
43519717
品番
VFS4200-4FZ-04N
参考基準価格(税別)¥24,420販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
ねじの種類
NPT
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
NPT1/2
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(2) 2位置ダブル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする