VFS4210-5DOC V Series(VFS4210) SMC 43519918

 

VFS4210-5DOC V Series(VFS4210) SMC 43519918
VFS4210-5DOC V Series(VFS4210) SMC 43519918

V Series(VFS4210)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径サブプレートなしリード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし注文コード43519918品番VFS4210-5DOC
参考基準価格(税別)¥19,420販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(C) ロック式 (レバー形)CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする