VFS4210-3DA-03 V Series(VFS4210) SMC 43520252

 

VFS4210-3DA-03 V Series(VFS4210) SMC 43520252
VFS4210-3DA-03 V Series(VFS4210) SMC 43520252

V Series(VFS4210)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径Rc3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43520252品番VFS4210-3DA-03
参考基準価格(税別)¥21,950販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Rc3/8使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする