曜日別特売
VFS4510-1D-Q V Series(VFS4510) SMC 43522133

 

VFS4510-1D-Q V Series(VFS4510) SMC 43522133
VFS4510-1D-Q V Series(VFS4510) SMC 43522133

V Series(VFS4510)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径サブプレートなしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43522133品番VFS4510-1D-Q
参考基準価格(税別)¥21,780販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル管接続口径サブプレートなし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(Q) CE対応シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする