曜日別特売
VFS4610-3DZ-Q V Series(VFS4610) SMC 43522456

 

VFS4610-3DZ-Q V Series(VFS4610) SMC 43522456
VFS4610-3DZ-Q V Series(VFS4610) SMC 43522456

V Series(VFS4610)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径サブプレートなしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43522456品番VFS4610-3DZ-Q
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置パーフェクトポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(Q) CE対応シンボル(6) 3位置パーフェクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする