曜日別特売
VFS4610-5EZB-04 V Series(VFS4610) SMC 43522465

 

VFS4610-5EZB-04 V Series(VFS4610) SMC 43522465
VFS4610-5EZB-04 V Series(VFS4610) SMC 43522465

V Series(VFS4610)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径Rc1/2リード線取出方法(E) グロメットターミナル注文コード43522465品番VFS4610-5EZB-04
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式3位置パーフェクトポート数5管接続口径Rc1/2使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(B) ロック式 (要工具形)CE-対応品(-) なしシンボル(6) 3位置パーフェクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする