※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5111)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
DC24
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/2
サブプレートなし
NPT3/4
NPTF3/8
Rc1/2
Rc3/4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43524373
品番
VFS5111-2DZ-04
参考基準価格(税別)
¥25,690
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード