大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/三価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(6000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(1400個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
6
5
8
10
12
14
16
20
15
18
25
30
十字穴番号
1
1
2
3
全72種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
43524661
品番
M2×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2
山数
40
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.0/(最小)1.90
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
1.2
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧