曜日別特売
VFS5310-5DZ-04F VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5310) SMC 43526525

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5310)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径G1/2ねじの種類G注文コード43526525品番VFS5310-5DZ-04F
参考基準価格(税別)¥32,450販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ポート数5使用流体空気コイル定格電圧(V)DC24ねじの種類G管接続口径G1/2切換方式3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする