VG342-5GS-10NA VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ(VG342) SMC 43529203

※1-2-M12-3-VP-VG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ(VG342)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径NPT1リード線取出方法(G) グロメット注文コード43529203品番VG342-5GS-10NA
参考基準価格(税別)¥25,910販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT管接続口径NPT1リード線取出方法(G) グロメット使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付弁形式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準流路記号(A) N.C. (ノーマルクローズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする