大阪魂
(+)皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(3500個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(1100個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(170個)
1箱(220個)
1箱(160個)
1箱(130個)
ねじの呼び
M8
M3
M8
M4
M5
M6
長さ(mm)
60
60
60
6
10
12
16
20
25
14
30
35
40
45
50
70
15
55
65
75
80
85
90
100
十字穴番号
3
2
3
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43529534
品番
M8×60
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
60
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
3
色
黒
寸法d(mm)
(最大)7.96/(最小)7.79
寸法K(mm)
4.4
寸法m(mm)
8.4
寸法dk(Φmm)
16
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧