※1-2-M12-3-VP-VG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ(VG342R)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
管接続口径
Rc1
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
43531215
品番
VG342R-3G-10
参考基準価格(税別)
¥25,410
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
弁形式
(R) 外部パイロット
CE-対応品
(-) なし
搭載パイロット弁
(-) 標準
流路記号
(-) 外部パイロット形
CADデータダウンロード