VG342R-4TZ-10 VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ(VG342R) SMC 43531425

※1-2-M12-3-VP-VG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ(VG342R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC220(50/60Hz)管接続口径Rc1注文コード43531425品番VG342R-4TZ-10
参考基準価格(税別)¥26,570販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc1ポート数3使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする