曜日別特売
VG342R-1DZ-06N VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ(VG342R) SMC 43531608

※1-2-M12-3-VP-VG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ(VG342R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径NPT3/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43531608品番VG342R-1DZ-06N
参考基準価格(税別)¥26,790販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類NPT管接続口径NPT3/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準流路記号(-) 外部パイロット形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする