曜日別特売
VK3120-4DO-01F VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120) SMC 43543526

※1-2-M14-3-VK3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G注文コード43543526品番VK3120-4DO-01F
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ポート数5定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G管接続口径1/8(P、A、Bポート)リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル(コネクタなし)切換方式直動形2位置シングルソレノイド規格(-) なし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしバルブ(-)標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする