大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(2200個)
1箱(1400個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(2500個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M6
M5
長さ(mm)
16
8
10
12
16
20
6
14
15
25
30
35
40
5
45
50
18
十字穴番号
1
1
2
3
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
43543701
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.98/(最小)2.87
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(Φmm)
6.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧