大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2200個)
1箱(1400個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(2500個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M6
M5
長さ(mm)
8
8
10
12
16
20
6
14
15
25
30
35
40
5
45
50
18
十字穴番号
2
1
2
3
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43543735
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.84
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(Φmm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧