大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(1600個)
1箱(2500個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
M5
M4
M3
長さ(mm)
20
40
45
60
20
25
50
10
12
14
15
16
30
35
8
18
6
5
十字穴番号
3
3
2
1
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43544435
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
20
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)5.97/(最小)5.82
寸法K(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(Φmm)
14
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧