大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
ねじの呼び
M5
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M3
M2.6
M2
長さ(mm)
10
12
14
16
20
6
10
18
25
30
35
40
45
50
8
5
4
十字穴番号
2
2
3
1
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43544846
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
16
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)5.00/(最小)4.85
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧