3789.060 シンプレックスハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 43547727

シンプレックスハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)60
内容量1個注文コード43547727品番3789.060
参考基準価格(税別)¥27,129販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。

用途
鉄鋼構造物の建設、展示会ブースの設営、部品の接合、鋭い角を持った部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製造、板金加工、自動車の組立・修理・保守作業
頭径(Φmm)60材質インサート:ナイロン、白、硬、低摩耗、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付質量(g)2003RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする