曜日別特売
VM120-F01-34BA-B V Series(VM120) SMC 43548137

V Series(VM120)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数(2)2ポート接続口径(F01)G1/8注文コード43548137品番VM120-F01-34BA-B
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ポート数(2)2ポート接続口径(F01)G1/8オプション(B)ブラケットアクチュエータの種類(34)セレクタ(2位置)ボディオプション(-)横面取付配管方向(0)横配管-押棒タイプ(長)アクチュエータ追記号(B)Black
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43548103
2021-12-12
用途: 加圧タンク操作時
製造業

コンパクトで場所を取らない。プルボックスの板厚によりラバーワッシャ(スペーサ)の厚みが異なるものが付いているので合わせやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする