大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(8000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.3
M4
M4.5
M5
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
長さ(mm)
5
14
16
20
25
30
35
40
12
45
3
4
5
6
8
10
18
十字穴番号
1
2
1
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
43548276
品番
M2.3×5
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
山数
32
長さ(mm)
5
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.30/(最小)2.20
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧