VM130-F01-32BA-B V Series(VM130) SMC 43548898

 

VM130-F01-32BA-B V Series(VM130) SMC 43548898
VM130-F01-32BA-B V Series(VM130) SMC 43548898

V Series(VM130)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(F01)G1/8アクチュエータの種類(32)押ボタン/平長頭注文コード43548898品番VM130-F01-32BA-B
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ポート数(3)3ポート接続口径(F01)G1/8オプション(B)ブラケットアクチュエータの種類(32)押ボタン/平長頭ボディオプション(-)横面取付配管方向(0)横配管-押棒タイプ(長)アクチュエータ追記号(B)Black
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 安く購入できました
卸売・小売業

今回、クーポンで割引と他の物と一緒に購入で送料もかからず、一般の仕入れ業者より安かった。地元の仕入れ業者は送料がかかるので割高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする