大阪魂
(+)皿タッピンねじ(2種溝付きB-1形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(200個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M2.6
M3
長さ(mm)
8
14
12
20
25
30
6
8
10
16
十字穴番号
2
2
1
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43550096
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理
ブラック
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧