曜日別特売
M5×15 (+)トラスタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43551776

(+)トラスタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(600個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)15
十字穴番号2
内容量1箱(600個)注文コード43551776品番M5×15
販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ねじの呼びM5長さ(mm)15頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.97/(最小)4.84寸法K(mm)3.1寸法m(mm)5寸法dk(Φmm)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43552074
2024-01-06
用途: 自動車の市販スピーカーの取り付けに使用しました
テオその他業種

黒色仕上げがしっかりしていて剥げにくいので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1276:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする