大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(4000個)
1箱(4000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(450個)
1箱(8000個)
1箱(3000個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
6
8
5
12
10
14
16
20
89
25
4
18
30
15
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
43553002
品番
M2×10
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
山数
40
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.00/(最小)1.90
表面処理
クロメート
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.3
寸法k+f(mm)
1.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧