曜日別特売
VNA101A-F8A-B VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA101A) SMC 43557377

※9-M12-1-VNA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA101A)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径(8A) 1/4
ねじの種類(F) G
ポート数2ポート
内容量1個注文コード43557377品番VNA101A-F8A-B
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ポート数2ポートねじの種類(F) G管接続口径(8A) 1/4型式VNA1材質(シール)(A) NBRシールブラケット(B) ブラケット付弁形式(1) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする