三星産業貿易
(+)丸皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
長さ(mm)
35
16
20
25
10
12
30
35
40
45
50
6
8
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43557717
品番
M6×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
35
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
3
色
黒
寸法d(mm)
(最大)5.97/(最小)5.82
寸法m(mm)
6.9
寸法dk(Φmm)
12
寸法k+f(mm)
4.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧