三星産業貿易
(+)丸皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(600個)
1箱(800個)
長さ(mm)
20
6
8
16
20
25
10
12
30
35
40
45
50
ねじの呼び
M3
M3
M4
M6
M5
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43557771
品番
M3×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
20
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)2.98/(最小)2.874
寸法m(mm)
3.8
寸法dk(Φmm)
6
寸法k+f(mm)
2.45
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧