曜日別特売
M5×50 (+)丸皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/クロメート)(小箱) 三星産業貿易 43557954

(+)丸皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(300個)
長さ(mm)50
ねじの呼びM5
内容量1箱(300個)注文コード43557954品番M5×50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ねじの呼びM5長さ(mm)50頭部形状丸皿材質穴の形状十字穴表面処理クロメート十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.976/(最小)4.826寸法m(mm)5.3寸法dk(Φmm)10寸法k+f(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
980:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする