三星産業貿易
(+)丸皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1600個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
長さ(mm)
10
10
12
25
45
50
30
40
35
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
43558042
品番
M4×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.978/(最小)3.838
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(Φmm)
8
寸法k+f(mm)
3.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧