大阪魂
(+)ブレジャータッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/三価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
ねじの呼び
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
12
6
8
10
20
12
山数
28
24
18
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43559887
品番
M2.6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.6
山数
28
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.60/(最小)2.50
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
ブレジャー
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧