VNA403A-N25A VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA403A) SMC 43561787

※9-M12-1-VNA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA403A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ねじの種類(N) NPT
ポート数2ポート
ブラケット(-) なし
内容量1個注文コード43561787品番VNA403A-N25A
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数2ポートねじの種類(N) NPT管接続口径(25A) 1ブラケット(-) なし型式VNA4材質(シール)(A) NBRシール弁形式(3) C.O.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする