曜日別特売
VNA511C-32A-1DZ VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA511C) SMC 43562733

※9-M12-1-VNA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA511C)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz
内容量1個注文コード43562733品番VNA511C-32A-1DZ
参考基準価格(税別)¥35,370販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz型式VNA5リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナルポート数2ポート材質(シール)(C) EPRシール管接続口径(32A) 1 1/4ねじの種類(-) Rc使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする