大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/三価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(2000個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
M6
M4
長さ(mm)
10
55
60
8
10
12
14
15
20
40
十字穴番号
3
3
2
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43562854
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
10
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ステンコート
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)5.97/(最小)5.82
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(Φmm)
10.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧