VNA512B-F32A-5DZ VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA512B) SMC 43562864

※9-M12-1-VNA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA512B)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ねじの種類(F) G
ポート数2
内容量1個注文コード43562864品番VNA512B-F32A-5DZ
参考基準価格(税別)¥36,910販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ポート数2ねじの種類(F) Gリード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル型式VNA5材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4定格電圧(V)(5) DC24使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする