VNA601B-N40A VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA601B) SMC 43562898

※9-M12-1-VNA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA601B)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ねじの種類(N) NPT
内容量1個注文コード43562898品番VNA601B-N40A
参考基準価格(税別)¥31,240販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ポート数2ポートねじの種類(N) NPT管接続口径(40A) 1 1/2型式VNA6材質(シール)(B) FKMシール弁形式(1) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする