曜日別特売
VNA611B-40A-5DZ VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA611B) SMC 43563162

※9-M12-1-VNA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA611B)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
ポート数2
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
(D) DIN形ターミナル
内容量1個注文コード43563162品番VNA611B-40A-5DZ
参考基準価格(税別)¥39,220販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ポート数2定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(40A) 1 1/2リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル型式VNA6材質(シール)(B) FKMシール使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする