※9-M12-1-VNA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA612A)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
定格電圧(V)
(5) DC24
(1) AC100 50/60Hz
(5) DC24
(3) AC110 50/60Hz
ねじの種類
(F) G
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
ポート数
2ポート
2ポート
2
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43563248
品番
VNA612A-F40A-5DZ
参考基準価格(税別)
¥36,740
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ポート数
2ポート
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(40A) 1 1/2
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
型式
VNA6
材質(シール)
(A) NBRシール
使用流体
空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm
2
/s)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(2) N.O.
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード