VNA612B-40A-4DZ VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA612B) SMC 43563266

※9-M12-1-VNA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA612B)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード43563266品番VNA612B-40A-4DZ
参考基準価格(税別)¥39,220販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
型式VNA6リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナルポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(40A) 1 1/2定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hzねじの種類(-) Rc使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする