曜日別特売
VNB103A-F10A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB103A) SMC 43564054

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB103A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
管接続口径(10A) 3/8
内容量1個注文コード43564054品番VNB103A-F10A
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
管接続口径(10A) 3/8ポート数2ねじの種類(F) G作動方式パイロット式型式VNB1切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする