大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(9000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(3500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(1100個)
1箱(600個)
1箱(1600個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M2.5
長さ(mm)
20
4
5
6
8
10
12
14
18
20
16
25
7
30
十字穴番号
1
1
2
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43564175
品番
M2.6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.6
山数
28
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.6/(最小)2.50
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧