※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104B)
VNB104B-F10A-B
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ブラケット・管接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ブラケット
(B) ブラケット付
管接続口径
(10A) 3/8
注文コード
43564395
品番
VNB104B-F10A-B
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(10A) 3/8
ブラケット
(B) ブラケット付
型式
VNB1
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ7
ポート数
2
材質(シール)
(B) FKMシール
作動方式
パイロット式
CADデータダウンロード