VNB201AS-T15A-B VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201AS) SMC 43566863

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201AS)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) ブラケット付注文コード43566863品番VNB201AS-T15A-B
参考基準価格(税別)¥20,520販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(T) NPTF管接続口径(15A) 1/2ブラケット(B) ブラケット付型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする