曜日別特売
VNB202CS-N15A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202CS) SMC 43567423

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202CS)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(N) NPTブラケット(-) なし注文コード43567423品番VNB202CS-N15A
参考基準価格(税別)¥19,750販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
管接続口径(15A) 1/2ポート数2ねじの種類(N) NPT作動方式パイロット式ブラケット(-) なし型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする