曜日別特売
VNB203A-F15A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB203A) SMC 43567466

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB203A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
管接続口径(15A) 1/2
ねじの種類(F) G
内容量1個注文コード43567466品番VNB203A-F15A
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
管接続口径(15A) 1/2ポート数2ねじの種類(F) G作動方式パイロット式型式VNB2切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする