VNB212A-15A-5EZB VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212A) SMC 43569943

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(15A) 1/2ねじの種類(-) Rc注文コード43569943品番VNB212A-15A-5EZB
参考基準価格(税別)¥13,480販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
管接続口径(15A) 1/2ポート数2ねじの種類(-) Rc定格電圧(V)(5) DC24作動方式パイロット式型式VNB2リード線取出方法(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし手動操作方式(B) ロック式B形(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする