曜日別特売
#211 ポケットレス続服 #211 SunDisk(ソルディ) 43570118

ポケットレス続服 #211

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)96
内容量1着注文コード43570118品番#211
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ポケットレス続服となります。
持ち出し、異物の持ち込みを防止。

用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
モスグリーンサイズL種別長袖つなぎ素材ポリステル 65%(再生PET繊維55%)、綿 35%仕様腰のび仕様(ヒノマルカット)エコマーク認定認定身長(cm)170股下(cm)72ウエスト(cm)96質量(g/m2)220アズワン品番65-1705-74材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号19103101
注意
※ポケット無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43570136
2020-02-05
用途: ショットブラスト

モスグリーンを頼みましたが、送られてきたのは鮮やかなブルーでした。
色にはこだわらないのでそのまま使用しましたけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする