SunDisk(ソルディ)
ストレッチ 続服 #761
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
96
80
84
88
92
96
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43570328
品番
#761
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
東レのエアレット、ライトフィックス素材を使用したストレッチツナギ服。
カラダにフィットするスマートシルエットを採用。
通常のツナギ服と比べて、スッキリとした着こなし。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
色
ネイビー
サイズ
3L
種別
長袖つなぎ
機能
帯電防止、弱撥水加工、ストレッチ
素材
東レ素材/ポリエステル 80%、綿 20%
仕様
帯電防止・ストレッチ、後ろポケット深さ 20cm、腰のび仕様(ヒノマルカット)
身長(cm)
185
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
96
質量(g/m
2
)
260
アズワン品番
65-1705-71
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
長袖
注意
※スマートシルエット(サイズ表をご確認ください)