#3760 YUKI TORII 続服 SunDisk(ソルディ) 43570364

YUKI TORII 続服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ライトグレー×ブラック
サイズL
ウエスト(cm)100
内容量1着注文コード43570364品番#3760
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ユキトリヰブランドがサンディスクと提案する、新しいワーキングユニフォーム。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事ライトグレー×ブラックサイズL種別長袖つなぎ素材ヘリンボン/綿70% ポリエステル 30%仕様両脚カーゴポケット、後ろポケット 2、袖口・フラップ裏/マジックテープ、腰のび仕様(ヒノマルカット)身長(cm)172股下(cm)75ウエスト(cm)100質量(g/m2)265材質(ファスナー)樹脂袖丈長袖
注意
※#3762は、背中配色ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする